曜日別特売

配線孔キャップ PC2004型

配線孔キャップ PC2004型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2004型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2004型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2004型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2004型 - LAMP(スガツネ工業)

高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。

材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型マットシルバー外形寸法D(mm)56.5取付穴径d(Φmm)52.5内容量1個
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947901PC2004I300EZ002196280300285288
17,050
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37947917PC2004I400EZ002251380400385388
20,570
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする