LAMP(スガツネ工業)
堀込ハンドル
ハンドル部が可動する、埋込型の収納ハンドルです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/マットシルバー
高さ(mm)
15
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
種類
その他
仕上
マットシルバー
取手
回転取手
内容量
1個
注意
ハンドルの取手部分は、フリーストップではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37926262
MN814Z28E101E101
-
42.5
47
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926271
MN808Z28E101E101
-
42.5
47
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926305
MN815Z128E101E101
128
144
170
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926314
MN807Z128E101E101
128
144
170
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください