曜日別特売

面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付

面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付 - LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付 - LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付 - LAMP(スガツネ工業)

ガラス引戸用のカマ錠です。
表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。
ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。
同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。

付属品
パッキン
化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)
ストライクプレート
十字穴付皿タッピンねじ(2本)
プラグ(2本)
六角棒スパナ呼び4
用途ガラス引戸用のカマ錠です。質量(g)470適合ガラス厚(mm)8、10、12内容量1個
注意
ガラス厚に応じて、使用するパッキンの厚さ、枚数が変わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936997CLS10-C黄銅(真鍮)/クロームめっき
33,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37937006CLS10-S黄銅(真鍮)/サテン
35,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする