曜日別特売

面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付

面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 - LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 - LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 - LAMP(スガツネ工業)

ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。
表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。
ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。

付属品
パッキン
化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)
六角棒スパナ呼び4
適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)870内容量1個
注意
ガラス厚に応じて、使用するパッキンの厚さ、枚数が変わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37937051CLS38-C黄銅(真鍮)/クロームめっき
48,880
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37937067CLS38-S黄銅(真鍮)/サテン
52,120
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする