曜日別特売

面付ルーバー空気孔

面付ルーバー空気孔 - LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔 - LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔 - LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔 - LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔 - LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。
取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。

取付け方法
取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。
虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。
組み合わせた物を位置決めし、ねじ
で壁に取り付けます。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16ホワイト内容量1個
注意
お手入れは、あたたかい石鹸水で洗ってください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947384913-0290271.523.516.5
2,240
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37947393916-0215527123.817
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37947402919-022602722.3418
3,810
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 天井通気口
株式会社アルツ建設業・工事業

軽くて見栄えも良いが、中板(アミ)の厚みが気になる(少し厚めなため)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする