曜日別特売

面付調節式空気孔

面付調節式空気孔 - LAMP(スガツネ工業)面付調節式空気孔 - LAMP(スガツネ工業)面付調節式空気孔 - LAMP(スガツネ工業)面付調節式空気孔 - LAMP(スガツネ工業)面付調節式空気孔 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

虫よけスクリーン付調節式空気孔です。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。

取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。
開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。
虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
材質プラスチック付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16形状角型ホワイト内容量1個
注意
お手入れは正面プレートをはずし、あたたかい石鹸水で洗ってください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947341903-0228310679-35.56.5254767510225
1,910
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37947357906-0228719170.5133.56725415315011225
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37947366909-022892701081236.5725523022512-
3,590
3,588
3,947(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37947341
2018-12-08
用途: キャンピングカーの扉に
自動車・二輪車・自転車関連業

開閉式で目障りじゃないものとして購入したが、その目的は果たしている。単純なものだがスライド部分がゆるゆるしてないので振動で勝手に開いたりとかはまずなさそう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする