エスコ
ホースコネクター
バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番
EA124LF-11A
材質
ポリプロピレン
質量(g)
23
内径(Φmm)
(流路)9
使用圧力(MPa)
0~0.6
最高使用圧力(MPa)
0~0.6
適合ホース外径(Φmm)
16~20
使用流体
上水道水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37825952
EA124LF-11A
11~15
オープン
¥
700
¥770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材