LAMP(スガツネ工業)
125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途
インセット扉用
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
145
種類
抜き差し蝶番
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
10
開き角度(度)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883115
218-9119
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください