曜日別特売

180°開き抜き差し丁番 412-9003型

180°開き抜き差し丁番 412-9003型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
扉のつり込みもワンタッチとなります。

用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鉄/ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883632412-9003.00-00015
4,480
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする