曜日別特売

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 - LAMP(スガツネ工業)

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。

用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883955212-901066鋼/光沢クロメート処理
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883964212-901168ステンレス鋼(SUS304)
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883973212-901252ポリアセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする