LAMP(スガツネ工業)
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途
かぶせ扉用
材質(本体)
亜鉛合金
種類
抜き差し蝶番
適合板厚(mm)
1.5~2
色(本体)
ブラック
最大適合板厚(mm)
2
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
4
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
1.5
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
取付ねじ
材質(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883876
212-9027
122
(フレーム)8×8またはΦ10
M6ねじ取付タイプ
鋼/光沢クロメート処理
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883885
212-9035
108
(フレーム)8×8またはΦ10
M6ねじ取付タイプ
ポリアセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883894
212-9028
121
(フレーム)Φ6.2
M6サラねじ取付タイプ
鋼/光沢クロメート処理
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883903
212-9036
107
(フレーム)Φ6.2
M6サラねじ取付タイプ
ポリアセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください