曜日別特売

180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型

180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)

扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883833212-9015133(フレーム)8×8またはΦ10M6ねじ取付タイプ
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883842212-9016128(フレーム)Φ6.2M6サラねじ取付タイプ
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883851212-9017132(フレーム)8×8またはΦ10M6ねじ取付タイプ
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883867212-9018126(フレーム)Φ6.2M6サラねじ取付タイプ
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする