RKパイプジョイントシステム インサート

RKパイプジョイントシステム インサート - LAMP(スガツネ工業)RKパイプジョイントシステム インサート - LAMP(スガツネ工業)RKパイプジョイントシステム インサート - LAMP(スガツネ工業)RKパイプジョイントシステム インサート - LAMP(スガツネ工業)RKパイプジョイントシステム インサート - LAMP(スガツネ工業)

クランプの角穴にセットして使用します。
インサートの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。
Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。

材質ポリアミドブラック外径(mm)(クランプ側)30×30
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
適合パイプ径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37906206963000BCP1パックΦ20.2520Rタイプ
8,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906224963002BCP1パックΦ25.2525Rタイプ
8,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906242963004BCP1パックΦ30.2530Rタイプ
9,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906267963001BCP1パック20.25×20.2520×20Vタイプ
8,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906285963003BCP1パック25.25×25.2525×25Vタイプ
8,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906197963000BC1個Φ20.2520Rタイプ
1,500
取扱い終了
返品不可
37906215963002BC1個Φ25.2525Rタイプ
1,500
取扱い終了
返品不可
37906233963004BC1個Φ30.2530Rタイプ
1,500
取扱い終了
返品不可
37906251963001BC1個20.25×20.2520×20Vタイプ
1,500
取扱い終了
返品不可
37906276963003BC1個25.25×25.2525×25Vタイプ
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする