LAMP(スガツネ工業)
RKパイプジョイントシステム ブッシュ
クランプの丸穴にセットして使用します。
ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。
Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質
ポリアミド
色
ブラック
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法L(mm)
タイプ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37906023
96200CCP
1パック
Φ12.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906041
96209CCP
1パック
Φ13.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37906066
96201CCP
1パック
Φ14.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906084
96202CCP
1パック
Φ15.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906102
96203CCP
1パック
Φ16.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37906127
96205CCP
1パック
10.25×10.25
18
30
Vタイプ
(クランプ側)18
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906145
96204BCP
1パック
Φ20.25
30
45
Rタイプ
(クランプ側)30
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906163
96206BCP
1パック
Φ25.25
30
45
Rタイプ
(クランプ側)30
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37906181
96208BCP
1パック
20.25×20.25
30
45
Vタイプ
(クランプ側)30
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37906014
96200CC
1個
Φ12.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
420
取扱い終了
返品不可
37906032
96209CC
1個
Φ13.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
420
取扱い終了
返品不可
37906057
96201CC
1個
Φ14.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
420
取扱い終了
返品不可
37906075
96202CC
1個
Φ15.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
420
取扱い終了
返品不可
37906093
96203CC
1個
Φ16.25
18
30
Rタイプ
(クランプ側)18
¥
420
取扱い終了
返品不可
37906111
96205CC
1個
10.25×10.25
18
30
Vタイプ
(クランプ側)18
¥
420
取扱い終了
返品不可
37906136
96204BC
1個
Φ20.25
30
45
Rタイプ
(クランプ側)30
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
37906154
96206BC
1個
Φ25.25
30
45
Rタイプ
(クランプ側)30
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
37906172
96208BC
1個
20.25×20.25
30
45
Vタイプ
(クランプ側)30
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください