曜日別特売

アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型

アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 - LAMP(スガツネ工業)

全開、全閉時に軸が出っ張りません。
カットして使用できます。

材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70内容量1個
注意
ストッパー機構はありません。
蝶番だけで扉の荷重を受けないでください。
カットの際、図面中のB寸法のコマ部は避けてカットしてください。
必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37881916HG-MH400S4001574(両側)8Nアルマイト処理/ステンレス調
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881925HG-MH400BR4001574(両側)8Nアルマイト処理/ブラウン
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881934HG-MH400BL4001574(両側)8Nアルマイト処理/ブラック
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881943HG-MH800S80017.585(両側)12Nアルマイト処理/ステンレス調
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881952HG-MH800BR80017.585(両側)12Nアルマイト処理/ブラウン
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881961HG-MH800BL80017.585(両側)12Nアルマイト処理/ブラック
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881977HG-MH1100S110016.597(両側)14Nアルマイト処理/ステンレス調
28,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881986HG-MH1100BR110016.597(両側)14Nアルマイト処理/ブラウン
28,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881995HG-MH1100BL110016.597(両側)14Nアルマイト処理/ブラック
30,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする