インサート用キー 204-04型

インサート用キー 204-04型 - LAMP(スガツネ工業)インサート用キー 204-04型 - LAMP(スガツネ工業)インサート用キー 204-04型 - LAMP(スガツネ工業)インサート用キー 204-04型 - LAMP(スガツネ工業)インサート用キー 204-04型 - LAMP(スガツネ工業)インサート用キー 204-04型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。

材質ポリアミドブラック内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
形状
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37873044204-0401スクエアー(四角形)6mm(キー)D11.5
280
279
307(税込)
当日出荷
37873087204-0403スクエアー(四角形)8mm(キー)D15.5
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873105204-0404トライアングル(三角形)6.5mm(キー)D11.5
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873141204-0406トライアングル(三角形)8mm(キー)D15.5
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873184204-0408ダブルビット5mm(キー)C-
280
279
307(税込)
当日出荷
37873062204-0402スクエアー(四角形)7mm(キー)D15.5
210
取扱い終了
返品不可
37873123204-0405トライアングル(三角形)7mm(キー)D15.5
210
取扱い終了
返品不可
37873166204-0407ダブルビット3mm(キー)C-
210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: テラルの新型の増圧給水ポンプユニット
建設業・工事業

テラルの新型の増圧給水ポンプユニットの上カバーの開閉に使用しています。どこにも売られていませんので、有難いです。

対象商品 : 37873044
2019-07-12
用途: 止水
サービス業

古くなったシャワーを付け替えるのに使いました。ぴったり合いました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする