オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。

材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 仕上素地 推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ 幅W(mm)8 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
耐荷重は、(a)以外のすべての取り付け穴をねじ止めし、引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
(b) の取り付け穴は、インナーレールを後方へ移動してアクセスホールdを使用。
(c)の取り付け穴は、450mm以上のスライドレールでは、インナーレールを後方へ移動してアクセスホールdを使用。
(a)の取り付け穴は、通常の取り付けでは不要です。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レール長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37894211 ESR2021-200 200
1,900
1,598
アウトレット
1,758 (税込)
当日出荷
37894227 ESR2021-250 250
2,000
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37894236 ESR2021-300 300
2,300
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷

返品不可
37894245 ESR2021-350 350
2,400
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37894254 ESR2021-400 400
2,500
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
37894263 ESR2021-450 450
2,700
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

返品不可
37894272 ESR2021-500 500
2,900
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37894236
2017-02-02
用途:
スライド棚の製作

左右一対で使用するのがほとんどと思う。当方の注意不足であったが
1本のみ発注して、現在遅れて発注した1本の入荷待ちの状態。
一対で無い事を明確に注意喚起する案内であってほしかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする