曜日別特売
ESR2021-500 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) 37894272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR2021-500 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) 37894272
ESR2021-500 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) 37894272
ESR2021-500 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) 37894272

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レール長さ(mm)500
ストローク(mm)384
移動距離(mm)384
定格荷重(N)108/ペア
内容量1本注文コード37894272品番ESR2021-500
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。

レール長さ(mm)
500
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)
384
高さ(mm)
20
質量(g)
250
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
337
寸法F(mm)
445
寸法D(mm)
230
寸法E(mm)
360
寸法B(mm)
445
寸法C(mm)
460
仕上
素地
寸法G(mm)
460
移動距離(mm)
384
質量(kg/ペア)
500
耐荷重(N/ペア)
108
定格荷重(N)
108/ペア
推奨ねじ
バインド頭またはトラス頭のM3小ねじ
幅W(mm)
8
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
耐荷重は、(a)以外のすべての取り付け穴をねじ止めし、引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
(b) の取り付け穴は、インナーレールを後方へ移動してアクセスホールdを使用。
(c)の取り付け穴は、450mm以上のスライドレールでは、インナーレールを後方へ移動してアクセスホールdを使用。
(a)の取り付け穴は、通常の取り付けでは不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37894236
2017-02-02
用途: スライド棚の製作

左右一対で使用するのがほとんどと思う。当方の注意不足であったが
1本のみ発注して、現在遅れて発注した1本の入荷待ちの状態。
一対で無い事を明確に注意喚起する案内であってほしかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする