カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 - LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 - LAMP(スガツネ工業)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。
樹脂タイプと金属タイプがあります。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。

材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき
(止め輪)鋼/ステンレスバシペード
(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147内容量1個
注意
本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
プラグ全長L(mm)
グリップ径G(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37877052152F-01-114718.51.2~2
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37877061152F-02-1147192~2.8
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37877077152F-03-1147202.8~3.6
1,200
取扱い終了
37877086152F-04-114720.53.6~4.4
1,200
取扱い終了
返品不可
37877095152F-05-114721.54.4~5.2
1,230
取扱い終了
返品不可
37877104152F-06-114722.55.2~6
1,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする