カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型

カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 - LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 - LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。
樹脂タイプと金属タイプがあります。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。

材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき
(止め輪)鋼/ステンレスバシペード
(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]内容量1個
注意
本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリップ径G(Φmm)
プラグ全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37877201155F-01-11.2~2.823.5
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37877217155F-03-12.8~4.425
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37877226155F-05-14.4~625.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37877217
2021-05-01
用途: メンテナンスハッチの固定
豊田木材株式会社

オスメスの角度が任意で良いのが便利。ただしメス側、フランジの開き角が100度と一般的でないのと、ねじ山が特殊でその点は使いづらいです。樹脂製だと一般的なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする