曜日別特売

カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型

カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 - LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 - LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 - LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。
樹脂タイプと金属タイプがあります。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。

材質
(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック
(止め輪)鋼/ブラック塗装
質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリップ径G(Φmm)
プラグ全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37877174255F-01-31.2~2.823.5
850
799
879(税込)
当日出荷
37877183255F-03-32.8~4.425
850
829
912(税込)
当日出荷
37877192255F-05-34.4~626.5
850
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37877174
2020-07-14
用途: ラジコンボートのカウル止めとして。

樹脂製であるため一定以上の衝撃で破壊しますが、かえって母材を痛めないため安心です。破壊するのはオス側のツバの部分で抜けるように逝きます。

1が参考にしています
2019-05-31
用途: ラジコンボートのアッパーハル固定に

趣味のラジコン用として使いました。
少し大きいのでもう少し小型だと良いですが耐久性に問題も有ると思いますのでこれを使いました。
ワンタッチで脱着出来アイデア次第で色々使えて便利です。

対象商品 : 37877174
2018-04-15
用途: 簡易止め
製造業

とても作業しやすいです。
また商品もとても早く到着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする