LAMP(スガツネ工業)
キャスター MFD型
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
特性
静音
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
注意
経年変化や、使用環境(特に高温多湿環境)により化学反応(加水分解)を起こす事があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37914624
MFDB-75GP
75
44
104
71
21.5
¥6,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37914633
MFD-75GP
75
44
104
-
21.5
¥5,700
¥
5,598
¥6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914642
MFDB-100GP
100
69.5
132.5
94
29
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914694
MFDB-75GT
75
-
95
71
21.5
¥5,100
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914703
MFD-75GT
75
-
95
71
21.5
¥4,300
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914712
MFDB-100GT
100
-
122.5
94
29
¥6,100
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914651
MFD-100GP
100
69.5
132.5
-
29
¥5,000
取扱い終了
返品不可
37914667
MFDB-125GWP
125
69.5
158.5
119
39
¥7,600
取扱い終了
返品不可
37914676
MFD-125GWP
125
69.5
158.5
-
39
¥7,000
取扱い終了
返品不可
37914721
MFD-100GT
100
-
122.5
94
29
¥3,800
取扱い終了
返品不可
37914737
MFDB-125GWT
125
-
149
119
39
¥6,600
取扱い終了
返品不可
37914746
MFD-125GWT
125
-
149
119
39
¥6,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください