曜日別特売

クリーンヒンジ HG-CV-127型

クリーンヒンジ HG-CV-127型 - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-127型 - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-127型 - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-127型 - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-127型 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
クリーンルームでの使用に適したヒンジです。
摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。
摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。
カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。

用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100内容量1個
注意
芯棒を扉側・下向きに取り付けてください。
耐荷重と開閉試験回数は、扉サイズH2000×W900 mm、100 kg、2枚吊り、取付ピッチ1600 mmの場合を示します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37882117HG-CV-127L
21,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
37882126HG-CV-127R
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする