曜日別特売

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。
抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。
扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。

用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など内容量1セット
注意
耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。
全8種類を絞り込む
適合
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37882214AS-HG-CV65NR-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmヒンジ(AS-HG-CV-65NR)×1個、ASナット(AS-6M4)×4個、六角穴付ボルト(M4×10)×4個
3,710
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882223AS-HG-CV65NL-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmヒンジ(AS-HG-CV-65NL)×1個、ASナット(AS-6M4)×4個、六角穴付ボルト(M4×10)×4個
3,710
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882232AS-HG-CV65NR-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmヒンジ(AS-HG-CV-65NR)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×10)×4個
3,710
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882241AS-HG-CV65NL-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmヒンジ(AS-HG-CV-65NL)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×10)×4個
3,710
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882257AS-HG-CV65NR-40-8(アルミフレーム)溝幅8mmヒンジ(AS-HG-CV-65NR)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×14)×4個
3,710
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882266AS-HG-CV65NL-40-8(アルミフレーム)溝幅8mmヒンジ(AS-HG-CV-65NL)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×14)×4個
3,710
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882275AS-HG-CV65NR-40-10(アルミフレーム)溝幅10mmヒンジ(AS-HG-CV-65NR)×1個、ASナット(AS-10M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×14)×4個
3,750
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882284AS-HG-CV65NL-40-10(アルミフレーム)溝幅10mmヒンジ(AS-HG-CV-65NL)×1個、ASナット(AS-10M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×14)×4個
3,750
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする