クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット

クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。
扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。

用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など内容量1セット
注意
耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37882135AS-HG-CV65-30-6ヒンジ(AS-HG-CV-65)×1個、ASナット(AS-6M4)×4個、六角穴付ボルト(M4×10)×4個(アルミフレーム)溝幅6mm
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882144AS-HG-CV65-30-8ヒンジ(AS-HG-CV-65)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×14)×4個(アルミフレーム)溝幅8mm
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882153AS-HG-CV65-40-8ヒンジ(AS-HG-CV-65)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×14)×4個(アルミフレーム)溝幅8mm
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882162AS-HG-CV65-40-10ヒンジ(AS-HG-CV-65)×1個、ASナット(AS-10M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×14)×4個(アルミフレーム)溝幅10mm
3,270
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882171AS-HG-CV100-30-6ヒンジ(AS-HG-CV-100)×1個、ASナット(AS-6M4)×6個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個(アルミフレーム)溝幅6mm
4,090
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882187AS-HG-CV100-30-8ヒンジ(AS-HG-CV-100)×1個、ASナット(AS-8M5)×6個、六角穴付ボルト(M5×14)×6個(アルミフレーム)溝幅8mm
4,090
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882196AS-HG-CV100-40-8ヒンジ(AS-HG-CV-100)×1個、ASナット(AS-8M5)×6個、六角穴付ボルト(M5×14)×6個(アルミフレーム)溝幅8mm
4,090
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882205AS-HG-CV100-40-10ヒンジ(AS-HG-CV-100)×1個、ASナット(AS-10M5)×6個、六角穴付ボルト(M5×14)×6個(アルミフレーム)溝幅10mm
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする