クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット - LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット - LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
厚さ5.6 mmの薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。

用途洗浄機、厨房機器など内容量1セット
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
本品とクリーンマグネット受座 MC-JMP45型は材料、形状が同じです。MC-JMP45型の裏面の一部が青色になっているため、本品と区別できます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37873927AS-MC-JM45WTF-30-6マグネットキャッチ(MC-JM45WT)×1個、ブラケット(AS-JM-45F)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-6M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×6) ×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×8)×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅6mm
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873936AS-MC-JM45WTF-40-8マグネットキャッチ(MC-JM45WT)×1個、ブラケット(AS-JM-45F)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×6) ×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×8)×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅8mm
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873945AS-MC-JM45WTF-30-8マグネットキャッチ(MC-JM45WT)×1個、ブラケット(AS-JM-45F)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×6) ×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×8)×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873954AS-MC-JM45WTF-40-10マグネットキャッチ(MC-JM45WT)×1個、ブラケット(AS-JM-45F)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-10M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×6) ×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12)×2個、六角穴付サラボルト(M4×12)×2個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873963AS-MC-JM45WTD-40-8-30-6マグネットキャッチ(MC-JM45WT)×1個、ブラケット(AS-JM-45D)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-6M4)×2個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12)×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)
扉:30×30mm、溝幅6mm
枠:40×40mm、溝幅8mm
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873972AS-MC-JM45WTD-40-10-30-8マグネットキャッチ(MC-JM45WT)×1個、ブラケット(AS-JM-45D)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12)×2個、六角穴付サラボルト(M4×10)×2個(アルミフレーム)
扉:30×30mm、溝幅8mm
枠:40×40mm、溝幅10mm
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする