ゴムパッキン

ゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)ゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)ゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)ゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)ゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)ゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)ゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)ゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)
内容量1本
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902584209-0301 1m610-
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
37902575209-0302 1m6.815-
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902593209-0704 1m10--
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902453209-0902 1m1119.511.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
29039353209-0902 2m1119.511.5
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039369209-0902 3m1119.511.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039378209-0902 4m1119.511.5
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039387209-0902 5m1119.511.5
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
29039396209-0902 10m1119.511.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902435209-0906 1m8.5137
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039457209-0906 2m8.5137
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039466209-0906 3m8.5137
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039475209-0906 4m8.5137
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039484209-0906 5m8.5137
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039493209-0906 10m8.5137
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039509209-0906 20m8.5137
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039518209-0906 30m8.5137
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039527209-0906 40m8.5137
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039536209-0906 50m8.5137
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039545209-0906 100m8.5137
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902602209-1203 1m11.53414
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039554209-1203 2m11.53414
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039563209-1203 3m11.53414
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
29039579209-1203 4m11.53414
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039588209-1203 5m11.53414
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
29039597209-1203 10m11.53414
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039606209-1203 20m11.53414
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039615209-1203 30m11.53414
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039624209-1203 40m11.53414
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558765209-0301 2m---
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62558774209-0301 3m---
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558783209-0301 4m---
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558799209-0301 5m---
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558808209-0301 10m---
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558817209-0301 20m---
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558826209-0301 30m---
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558835209-0301 40m---
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558844209-0301 50m---
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558853209-0302 2m---
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558869209-0302 3m---
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558878209-0302 4m---
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558887209-0302 5m---
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558896209-0302 10m---
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558905209-0302 20m---
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558914209-0302 30m---
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558923209-0302 40m---
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558939209-0302 50m---
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558948209-0704 2m---
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558957209-0704 3m---
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
62558966209-0704 4m---
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29039423
2023-04-26
用途: 玄関ドアパッキン交換
その他業種

経年劣化でゴムがボロボロになってきて交換しましたが、なかなか同一規格品がなく、近いものがこれだったので購入しました。若干緩めですがなんとかはなりました。東向きのドアで、朝日が当たると木漏れ日がドアの隙間から入ってきましたが流石にそれはなくなり、空気の漏れもひと段落。ちょっとパッキンが浮くところがあり、接着剤を使用。

対象商品 : 29039396
2020-02-07
用途: 玄関ドア建物周りゴムパッキン
その他業種

自宅の玄関ドア周りゴムパッキンが劣化し、きれてしまったり隙間ができてしまった。施工業者に問合せをしたが会社がなく、何か代用できるのを探していた。少し溝にいれるとききつめだが、どうにか代用できました。
有り難うごさいます。

対象商品 : 37902453
2018-09-12
用途: 食器乾燥機のパッキンが劣化したので交換
株式会社レジデンス熊谷サービス業

同一サイズだっので長めにカットして交換したが1.5mmほど縮少しました。

対象商品 : 37902435
2017-01-19
用途: 窓枠
サービス業

発注して発送まで時間がかかりすぎなのが問題でしょうね。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする