ジュラコン(R)キャッチ JCU-F

ジュラコン(R)キャッチ JCU-F - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JCU-F - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JCU-F - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JCU-F - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JCU-F - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。
キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。

材質ポリアセタール・ポリアミド乳白色質量(g)5.2引張強度N(kgf)19.6[2.0]推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3押込力N(kgf)19.6[2.0]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874627JCU-F
110
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジュラコンキャッチ JCU-F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874627
2013-09-17
用途: 壊れた部品の取り替え

20年以上前に購入した郵便ポストにこの部品が使われているのですが、数年前に壊れてしまい、それ以来ずっと捜していました。
どこのホームセンターにもなく、ネットショップでもことごとく売り切れでしたが、Monotaroで扱っているのをやっと見つけてすぐに購入、無事に取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする