スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー

スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー - LAMP(スガツネ工業)

連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)

材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合扉木製ムク扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品内容量1本
取扱説明書:
注意
キャビネット側板が15mm以上の場合は、連動バーを下記の計算式に従って切断加工してください。
木製ムク扉の場合:連動バーの長さL=W-(側板厚×2)-35
(ガラス枠の幅は75mm以上とってください。)
ガラス枠扉の場合:連動バーの長さL=W-(側板厚×2)-19
アルミフレーム取付の場合:連動バーの長さL=(キャビネット内寸法)-27
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合幅(mm)
バー全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37889853SLUB-535(キャビネット)600535
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
37889871SLUB-835(キャビネット)900835
1,520
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする