スタンダードタイプ用 内部Oリング

スタンダードタイプ用 内部Oリング - LAMP(スガツネ工業)スタンダードタイプ用 内部Oリング - LAMP(スガツネ工業)

クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。
スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。

仕様内部Oリング材質ニトリルゴムブラック内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37873272200-1001(クオーターターン)200-90型、406-9001型
120
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873281200-1002(クオーターターン)200-9043型、200-90型
70
67
74(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする