スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206 - LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206 - LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206 - LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206 - LAMP(スガツネ工業)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。

材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック適合板厚(mm)1.3~2.5最小曲げ半径(mm)30、50、60、20表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性内容量1本
注意
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902392209-0206 1m1
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
60835004209-0206 2m2
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
60835013209-0206 3m3
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
60835022209-0206 4m4
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
60835031209-0206 5m5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60835047209-0206 10m10
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60835056209-0206 20m20
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60835065209-0206 30m30
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60835074209-0206 40m40
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60835083209-0206 50m50
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする