LAMP(スガツネ工業)
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
はめ込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム
色
ブラック
長さ(m)
1
適合板厚(mm)
1.5~3
最小曲げ半径(mm)
100、180、25
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902374
209-2201 1m
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039633
209-2201 2m
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29039649
209-2201 3m
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039658
209-2201 4m
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039667
209-2201 5m
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039676
209-2201 10m
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039685
209-0118 20m
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039694
209-0118 30m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039703
209-0118 40m
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください