LAMP(スガツネ工業)
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
ニトリルゴム製で耐油性に優れています。
材質
スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム
色
ブラック
長さ(m)
1
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
特性
耐油性
適合板厚(mm)
1.5~3
最小曲げ半径(mm)
30、50、60、100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1回で数量2以上(2m以上)のご注文の場合や同一日に複数回に分けて1mずつご注文の場合などは、1mずつではなく、ご注文頂いた長さ1本でのお届けとなります。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902401
209-2202 1m
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039719
209-2202 2m
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039728
209-2202 3m
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039737
209-2202 4m
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29039746
209-2202 5m
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039755
209-2202 10m
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29039764
209-2202 20m
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039773
209-2202 30m
オープン
¥
64,980
¥71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039789
209-2202 40m
オープン
¥
84,980
¥93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください