LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
85
タイプ
丸板形
種類
平蝶番
仕上
鏡面研磨
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
4
適合扉厚(mm)
21以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
38
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4g以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881505
28500
74
42
13
17
20
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください