ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704

ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704 - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。

材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378814875070426.51055717.525-94
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37881487
2020-09-16
用途: ボート イケス蓋、燃料タンク蓋用

頑丈なsus製で自分のボートでの寸法と比較して内側のねじピッチが5㎜違うのみで、外側のねじピッチ・最大長さ・縦長さ・板厚・止めねじ用のさら穴すべてがたまたま同一で、DIYが得意な人には内側のねじピッチが5㎜違う程度(実際はそれぞれ2.5㎜位置が違うことになる)で作業的には問題は生じないと思います。それに何といっても価格が大変ありがたく思っています。他の方が弊方の記事に巡り合えたら大変ラッキーな方です。作業の成功を祈ります。勿論弊方も無事完了しました。取付完了後2年程になりますが、全然問題ありません。
 補足:位置が2か所だけ2.5㎜違っていても表面からは見えず、裏側はナットで固定するので全く問題ありません。成功を祈ります。

対象商品 : 37881487
2019-11-23
用途: ボートのドアに使用
Fガレージ

ボートは海水がかかるのでステンレスは必至なんだけど、安いステンレス製は4.5年使用すると点錆が発生するものがあるが、この製品は5年程使用しても錆びない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 37881487
2018-07-08
用途: 折り畳み式ボートのフレームとキールの接合に使用
かねとく工房

厚があり大変高品質で高信頼性を感じる仕上がりで、今回の用途(フレームとキールの接合)に最適であった。大きな皿ネジ座繰りがしてありM4ナットも綺麗に納めることができた。

対象商品 : 37881487
2017-01-14
用途: ボートのハッチ
製造業

安くて丈夫。ホームセンターでは倍の価格です。また購入します。いい買い物でした。ボート専門店よりいいかも。

対象商品 : 37881487
2013-05-10
用途: 船のハッチ用ヒンジとして購入。

しっかり磨かれて作りも良く強度も十分。コストパフォーマンスは非常に高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする