ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706

ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。

材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378814965070626.51588419.5252594
3,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37881496
2017-07-05
用途: バーの開閉ヒンジ
製造業

質感、重厚感よし。
しかしガタが大きく
要件を満たさず
不使用

対象商品 : 37881496
2014-12-09
用途: 小型船舶外装の補修等

小型船舶の、ハッチのヒンジ用に購入しました。純正品は鋳造品で特殊な形状をしていましたので、価格が高く購入を断念しました。今回購入した品は、純正品とは形状が違いますが、価格も安く肉厚のあるステンレス製のため、強度及び海水による錆への耐久性も期待しています。

対象商品 : 37881496
2013-09-11
用途: プレジャーボート用のラダー
Fガレージ

趣味の釣り用の船のプロペラに藻やロープなどが絡まった時に足場にするラダーの蝶番を探していましたが ピッタリのものを見つけたので購入しました 実物は肉厚もありスタイルも良く あんまり見えないところに使うにはもったいない位 表面の仕上げも綺麗です こういう品物は日本人しか作れないと思います 大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする