ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60

ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。

用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SUS430)種類ピボットヒンジ仕様左(左下・右上用)質量(g)22仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
本体長さ(mm)
羽根厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37884953PP-60R2.6以下4.52
450
449
494(税込)
当日出荷
37884962PP-60L2.6以下4.52
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37884953
2017-03-01
用途: 木製扉の作成
製造業

本来の用途は金属製扉用ヒンジでしょうが木製扉に使用しました。
木製扉でも用途によっては、結構使えます。
出来たら使用可能ビスサイズを商品に注記して頂ければありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする