LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型
超重量扉に適した極厚蝶番です。
可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881015
HG-KH12-268
49
5
62.5
268
125
18
17.5
45
45
300
150
-
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881024
HG-KH19-275
80
10
62.5
275
125
25
17.5
45
45
300
150
19
¥
260,400
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください