LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 フラップステー L-270型(1本使い用)
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
耐食性に優れたチタン製もあります。
用途
1本使い用
ストローク(mm)
100
寸法L1(mm)
185
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
270
寸法L2(mm)
158
寸法L3(mm)
166
仕上
サテン仕上
ストッパー
開時保持
主要材質
純チタン2種
適合扉高さ(mm)
320~500
圧縮荷重(N[kgf])
147[15]
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
147
最大扉高さ(mm)
500
最小扉高さ(mm)
320
ステー種類
フラップステー
内容量
1本
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法は下図のL(2)寸法より大きくしてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37887622
L-270A-TI
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください