LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)
260~350
圧縮荷重(N[kgf])
147[15]
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
147
最大扉高さ(mm)
350
最小扉高さ(mm)
260
ステー種類
フラップステー
内容量
1本
注意
扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決めることができますが、閉扉時のB’寸法がL2寸法+12mmより小さくならないようにブラケット位置を決めてください。(小さい場合は丁番やフラップステーを破損する場合があります。)
ストッパーを解除する時は扉を支えながら行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37887543
LB-215B
153
62
215
168
141
149
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B
参考になった