LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 ロータリーステー S-92型(左右あり)
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。
閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
85
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
伸長(mm)
171
ステー種類
その他ステー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37887875
S-92L
198
153
28
23
1.5
左
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37887884
S-92R
198
153
28
23
1.5
右
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください