ステンレス鋼製 受座フック 03-613SS

ステンレス鋼製 受座フック 03-613SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 03-613SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 03-613SS - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ファスナー用の受座フックです。
蓋やコーナーでの締結が可能です。

適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3787550303-613SS
520
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: ファスナーのフックとして使用

LAMP製品はファスナーの取付状況に合わせたフックが用意されているので、用途に合わせて選択できる自由度があります。
使用状況に合わせて選択する余地がありますので、設計の自由度も増します。
MONOTAROのサイト内に無いフックもありますので、LAMPのカタログを参照することをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする