曜日別特売

ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A

ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A - LAMP(スガツネ工業)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。

仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー内容量1本
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法は下図のL(2)寸法より大きくなるようにブラケットの位置を決めてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
保持状態の解除は扉を支えながら行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37887482LB-200A5621920015545
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする