曜日別特売

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット - LAMP(スガツネ工業)

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。

内容量1セット
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37884646AS-GH34-8CR-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmヒンジ(GH34-8CR)×1個、ASナット(AS-6M4)×2個、十字穴付サラ小ねじ(M3×5)×3個、ブラケット(AS-GH34-8CR)×1個、六角穴付ボタンボルト(M4×12)×2個
2,630
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
37884655AS-GH34-8CR-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmヒンジ(GH34-8CR)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、十字穴付サラ小ねじ(M3×5)×3個、ブラケット(AS-GH34-8CR)×1個、六角穴付ボタンボルト(M4×12)×2個
2,630
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
37884664AS-GH34-8CR-40-8(アルミフレーム)溝幅8mmヒンジ(GH34-8CR)×1個、ASナット(AS-8M5)×2個、十字穴付サラ小ねじ(M3×5)×3個、ブラケット(AS-GH34-8CR)×1個、六角穴付ボタンボルト(M5×14)×2個
2,630
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
37884673AS-GH34-8CR-40-10(アルミフレーム)溝幅10mmヒンジ(GH34-8CR)×1個、ASナット(AS-10M5)×2個、十字穴付サラ小ねじ(M3×5)×3個、ブラケット(AS-GH34-8CR)×1個、六角穴付ボタンボルト(M5×14)×2個
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする