ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

用途
防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど
締付けを要求される扉・カバーなど
計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)26材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)88引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37876587PS34A
2,550
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37876587
2019-02-19
用途: 工具箱の蓋の修理時
運輸・通信業

二分割になっているので、しっくりと閉まる様にビス止めするのに少しコツと言うか試しが必要だと思ったので一度違う物で試してから本止めしました。
使用感はとても良好で、南京錠などが通せる輪っかがあり盗難防止にも良い物だと思いました。

対象商品 : 37876587
2016-03-03
用途: バイクのキャリヤに付けてクーラーボックスを固定するのに購入しました。

ステンレス製でさびに心配なく仕上げはバリ等なく綺麗でした。
大きめのサイズですがぴったりでした。
ネジが付属していればよかった。

対象商品 : 37876587
2016-05-18
用途: 道具箱の止め金具

問題なく使用できてます。

対象商品 : 37876587
2015-01-27
用途: 車内のドアの固定

穴の位置は、図面通りにやるとしっかり固定出来ません。
がたつき無くロックできる位置に留め金を付けると、引っかけ側のリングのクリアランスがギリギリになります。
何度か試作して、最適な位置で固定したところ、しっかりとロックできました。
商品そのものは、強度もありそうで仕上げも良いです。
この手のファスナーで、もっと美観に優れるものが欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする