LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製フック XL-SF型
(1件のレビュー)
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。
厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
280
吊下荷重N(kgf)
372.4[38]
奥行(mm)
80
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
380
付加機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902067
XL-SF-115-S
サテン仕上
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
37902076
XL-SF-115-M
鏡面研磨
¥
9,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください