曜日別特売

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122 - LAMP(スガツネ工業)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。

材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700内容量1個
注意
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあります。現品にてご確認ください。
空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。
ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379002041-1122
5,280
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする