曜日別特売

ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。

ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー内容量1本
注意
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取り付けの際はストロークに余裕をもたせてください。
別売のブラケットを使用しない場合、取付ねじはねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37887647L-200P
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37887647
2022-02-13
用途: DIY棚蓋

DIYで棚蓋作成し、ホームセンターなどで手に入らなかった為、購入しました。
どのサイズを何を基準にして買えば良いのか分からず少し寸足らずとなりましたが、とりあえず使えます。
商品の選び方など書いてると買いやすいです

対象商品 : 37887647
2018-10-02
用途: 箱モノの蓋
名古屋芸術大学教育・研究機関

動きも軽く80㎝角の大きな蓋も支えられました。もっと大きい蓋も使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37887647
2018-12-12
用途: 自作棚扉
ダイテック岐阜

小型なのにしっかりとホールド、シンプルイズベスト。

対象商品 : 37887647
2015-09-24
用途: 上開き扉ストッパー
自動車・二輪車・自転車関連業

価格に惑わされず、折り曲がりタイプのストッパーを買われた方がいいです。
説明書も無くて取り付け位置も分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする