曜日別特売

ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140

ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)
L-140Sと同じ取付ピッチです。
小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。

ストローク(mm)52仕上バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上蓋|上開き圧縮荷重(N)147伸長(mm)140ステー種類フラップステー内容量1本
注意
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取り付けの際はストロークに余裕をもたせてください。
別売のブラケットを使用しない場合、取付ねじはねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37887665L-SL140
1,450
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37887665
2025-03-12
用途: バードレストランの屋根を開閉する部品として。
その他業種

ステンレスで作りも堅牢で気にいってますが
、実は間違えて購入しました、140sのつもりで購入した為ブラケットが合わない、思ってたのと違う作りに
改めて140sを追加で購入するつもりです。
強度は問題ないのでこれはそのまま使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする