LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製自動バネタスキGTS-300
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕様
(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。
質量(g)
190
仕上
BA材
アズワン品番
64-6780-24
耐荷重(N)
29.4
内容量
1本
注意
折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
棚板の奥行きは450 mm以下にしてください。
棚板側の取り付け位置は、棚板が水平になるように設定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37906504
GTS-300
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください